Beli bobok kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): 13
    • Power (W): 750.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 2800
  2. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  3. SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Deskripsi:
    Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Length (m): 11.8
    • Width (m): 2.1
    • Thickness (mm): 5
  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  6. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.899.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  7. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  8. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  12. KRISBOW Refill Kain Pel Debu Mikrofiber (Lobby Duster Refill)
    Mulai

    Rp239.900

  13. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  14. NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp279.900

    NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Deskripsi:
    -Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
    • Power Level (W): 135
    • Collet Capacity (mm): 3
    • Variable Speed ​​: (Speed ​​Can Be Set)
    • Speed (rpm): 10 - 35 (k)
  15. KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    Mulai

    Rp21.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/ 50/ 750
    • Slot (mm): 46188
    • Chuck Bore (mm): Ø16
    • Drill Chuck Capacity (mm): 3-16
    • Max. Mortising Depth (mm): 76
    • Chisel to Table (mm): 210
    • Dimensions (mm): 400x460x1450
    • Spindle Speed (rpm): 1400
    • Table Size (mm): 400x150
  16. BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    Mulai

    Rp4.199.900

    BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    atribut:
    • Rated Power: 750 Watt
    • Voltage: 220v/50Hz
    • Spindle Spd.: 2840 Rpm
    • Max Mortising Depth: 70mm
    • Vertical Stroke : 60mm: 60mm
    • Lateral Stroke 140mm: 140mm
    • Fence Stroke: 220x60mm
    • Table Size: 220x60mm
    • Base Size: 310x250mm
    • Overall Height: 730mm
    • Chuck Size: 13mm
    • Packaging: 2 Ctn/Unit
    • Maximum Clamping Width: 100mm
  17. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  18. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  19. HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Mulai

    Rp40.900

    HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Deskripsi:
    -Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."
    atribut:
    • Size (mm): 25
    • Length (mm): 270
    • Width (mm): 25
Daftar Harga bobok kayu Terbaru October 2026
NRT-PRO Wood Boring Machine Peer (Mesin Bor Duduk)Rp3.499.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Rp4.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)Rp2.999.900
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.899.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)